曜日別特売

ステンレスグレーチング普通目ノンスリップ

ステンレスグレーチング普通目ノンスリップ - イズミステンレスグレーチング普通目ノンスリップ - イズミステンレスグレーチング普通目ノンスリップ - イズミ
本体長さL(mm)994ピッチ普通目材質SUS304高さH(mm)15ピッチ(mm)30アングル寸法(mm)L3×30×30適合荷重歩道用内容量1枚
注意
※車両が通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
全8種類を絞り込む
溝幅(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
溝幅(mm)
外形寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21510275NSUR-9-3090134
18,700
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
21510293NSUR-10-30100144
21,600
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
21510318NSUR-12-30120164
22,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
21510336NSUR-15-30150194
24,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
21510354NSUR-18-30180224
27,600
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
21510379NSUR-20-30200244
30,100
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
21510397NSUR-24-30240284
34,900
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
21510415NSUR-30-30300344
39,200
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
1が参考にしています
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする