ステンレスグレーチング細目プレーン

ステンレスグレーチング細目プレーン - イズミステンレスグレーチング細目プレーン - イズミステンレスグレーチング細目プレーン - イズミ
本体長さL(mm)994ピッチ細目材質SUS304高さH(mm)15ピッチ(mm)15アングル寸法(mm)L3×30×30適合荷重歩道用内容量1枚
注意
※車両が通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
全8種類を絞り込む
溝幅(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
溝幅(mm)
外形寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21510433NSU-9-1590134
23,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
21510458NSU-10-15100144
25,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
21510476NSU-12-15120164
29,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
21510494NSU-15-15150194
31,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
21510519NSU-18-15180224
36,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21510537NSU-20-15200244
40,400
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
21510555NSU-24-15240284
47,900
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21510573NSU-30-15300344
54,500
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする