アイリスポスト

アイリスポスト - アイリスオーヤマアイリスポスト - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

扉は手を離しただけでピッタリと閉まります。
取っ手は大きめでつかみやすく、また、市販のカギが使用できる便利なカギ穴付きです。
別売のオプションパーツを使用することで、フェンスやコンクリート壁面、ポールにも取り付け可能です。

材質ポリプロピレン・メタクリル樹脂・ABS樹脂投函タイプ前入れ前出しアイボリー寸法(mm)【取手口】340×138質量(g)1230間口(mm)340×35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×185×260内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22732825PW-400
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-11
用途: 劣化がひどかったので交換しました

軽量で取り付けやすかったです。壁が白いのでどうかなあと思いましたが、いい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする