(15件のレビュー)

丈夫・清潔・サビにくいステンレス製の一本竿です。
竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。

種類物干竿材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、キャップ/塩化ビニル樹脂内容量1本
注意
※伸縮タイプではありません。
※地域によっては配送できない場合がございます。ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22734173SUI-38015003800×29×29
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
22734198SUI-43017004300×29×29
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-31
用途: 物干し竿
P Flat & P2不動産業

4m以上のものが欲しかったので、4m30cmでよかった。
4m以上のものを探すのは大変だった。
5mとか長いものも売って欲しい。
一本物なので、少し強度が足りない感じで、
重い布団などは干せないでしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 22734198
2024-11-01
用途: 洗濯物を干す時
製造業

初めて一本竿を使用しましたが 丈夫だし 長さも長いのでとても気に入っています。外干しようとベランダ用で5本購入しました。

対象商品 : 22734173
2023-06-13
用途: 物干し時
サービス業

3メートル越えの継ぎ目なしの竿をリーズナブルに販売してくれるのはありがたい。オールステンレスではないので軽量。他のレビューにあるように小さい凹みがあるのは残念。また、商品説明紙が竿にセロテープで貼り付けてあるのでシール痕をクリーニングする手間が面倒だった。

対象商品 : 22734173
2022-09-22
用途: マンション物干し場 劣化竿の交換
サービス業

安いので品質に疑問がありましたが、到着後の確認で安心しました。
今後も交換用に購入予定です。

対象商品 : 22734173
2022-05-22
用途: 洗濯の物干しざおに。
小沢商会卸売・小売業

さびない、きれい、長持ちする。の事で他の物干しざおよりはるかに良い。
価格もさほど高くない。

対象商品 : 22734173
2022-06-07
用途: 洗濯物干し
有限会社OVALE卸売・小売業

使い始めたばかりなので、はっきりとは言えませんが、一本竿なので収縮のものより、しなりが少なく耐久性があると思います。
ステンレスの光沢感も気に気にいってます。

1が参考にしています
対象商品 : 22734173
2021-12-17
用途: 物干しざおに
製造業

自宅の物干しざおが壊れたが、長いため買いに行くのも大変であった。そんな折、ネットで購入したらこんなに長い製品を自宅まで届けて頂けるので、とても助かっている。一本モノなので伸縮部から水が出てくるようなトラブルもなく、安心して使用している。

2が参考にしています
対象商品 : 22734198
2021-01-20
用途: 作業服やブルーシート干し用に
運輸・通信業

長尺の一本ものが欲しかった
継手タイプの伸び縮み竿は雨水がジョイント内に溜まり錆び水が洗濯物を汚してました。その点一本竿は心配無いし強度面でも問題なくベストでした。
近くのホームセンターも伸び縮みタイプしか置いて無く…
アイリスの商品なので問題無く綺麗なステンレス外観で高級感すらありました。新品の竿なかなか良いです
発送も迅速で便利でした

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする