アイリスオーヤマ
デスクマット(E型)
デスクワークを快適にするクリアタイプのデスクマットです。
書類を挟んで机の上を有効活用することができます。
色
クリア
厚さ(mm)
1.2
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22734697
DMT-6045E
400
600×450
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
22734715
DMT-9060E
800
900×600
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
22734733
DMT-9969E
1045
990×690
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください