アイリスオーヤマ
ハンガーバー付ランドリーラック
洗濯機の上部空間を有効活用できるランドリーラックです。
洗濯物をその場で干せるハンガーバー付です。
棚はプラスチック製のフラット棚で小物が落ちにくい構造です。
色
ホワイト
質量(g)
4100
有効内寸(mm)
プラスチック棚:480×255
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
665~950×545×1820
内寸幅(mm)
600~885
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22735284
HLR-181P
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください