ラック支柱

ラック支柱 - アイリスオーヤマラック支柱 - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

ラック支柱とDIYボードを組み合わせて、木製ラックを作成することができます。
長さ900mm・1200mm・1500m・1800mm・2100mmの5サイズの品揃えです。
ラッカー塗装を施していますので、汚れにくくなっています。

内容量1本
注意
※厚さ18mmの化粧棚板にご使用いただけます。厚さ9mmのカラー化粧棚板スリムにはご使用いただけませんのでご注意ください。
全20種類を絞り込む
20種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22736045DTR-1500ナチュラル
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
22736063DTR-1500ブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
22736088DTR-1800ナチュラル
オープン
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
22736106DTR-1800ブラック
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
24231016DTR-1500ホワイト
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
24231034DTR-1800ホワイト
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
22735948DTR-900ナチュラル
998
取扱い終了
22735966DTR-900ブラック
998
取扱い終了
22735984DTR-900ホワイト
998
取扱い終了
22736009DTR-1200ナチュラル
1,480
取扱い終了
22736027DTR-1200ブラック
1,480
取扱い終了
24230982DTR-900無塗装
オープン
取扱い終了
24230998DTR-1200ホワイト
オープン
取扱い終了
24231007DTR-1200無塗装
オープン
取扱い終了
24231025DTR-1500無塗装
オープン
取扱い終了
24231043DTR-1800無塗装
オープン
取扱い終了
24231052DTR-2100ナチュラル
オープン
取扱い終了
24231068DTR-2100ブラック
オープン
取扱い終了
24231077DTR-2100ホワイト
オープン
取扱い終了
24231086DTR-2100無塗装
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24231077
2022-01-25
用途: 隙間収納の為
その他業種

1点ヒビが入っていましたが直ぐに使いたかったので補修カットして作業しました。それだけ残念でした。
白塗りされていたので塗装の手間もなく作業できます!18mmの棚板を探す方が大変でしたが下穴もあったりして女性や初心者でも作業可能です。
長いものなので梱包はもう少ししっかりしてもらえたらうれしいです。

MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。

対象商品 : 22735948
2018-12-21
用途: 棚板をセットするとき

非常にお便利な支柱です。棚板を渡すのに、何段もセットできます。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする