曜日別特売

らくらく飯椀 ドット 250ml

らくらく飯椀 ドット 250ml - カノー

持ち手付きだから持ちやすくとても便利。お子様からお年寄りまで使えるユニバーサルデザイン。軽くて割れにくい。

寸法(mm)138×115×60質量(g)84内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2177739572644グリーン
800
取扱い終了
2177723772643ピンク
800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする