マジック ラッションドローイングペン

マジック ラッションドローイングペン - 寺西化学マジック ラッションドローイングペン - 寺西化学マジック ラッションドローイングペン - 寺西化学マジック ラッションドローイングペン - 寺西化学マジック ラッションドローイングペン - 寺西化学マジック ラッションドローイングペン - 寺西化学マジック ラッションドローイングペン - 寺西化学マジック ラッションドローイングペン - 寺西化学
(3件のレビュー)

水性顔料インキのドローイングペン。ペン先も潰れにくく、滑らかな書き味。

用途製図、コミック・デザインワークに最適。インク色グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体内容量1本
全9種類を絞り込む
線幅(mm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
線幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21777919MRD-003-T10.03
180
179
197(税込)
当日出荷
21777928MRD-005-T10.05
180
179
197(税込)
当日出荷
21777937MRD-01-T10.1
180
179
197(税込)
当日出荷
21777946MRD-02-T10.2
180
179
197(税込)
当日出荷
21777955MRD-03-T10.3
180
179
197(税込)
当日出荷
21777964MRD-05-T10.5
180
179
197(税込)
当日出荷
21777973MRD-08-T10.8
180
179
197(税込)
3日以内出荷
21777989MRD-10-T11.0
180
179
197(税込)
4日以内出荷
21778007MRD-T1-5A0.05、0.1、0.3、0.5、0.8
750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21777937
2023-12-31
用途: 床内装工事
アサダ店装

細字を書くのにはとても重宝している、また、名前など小さく書くのにも便利

対象商品 : 21777955
2020-02-03
用途: 日常の書類等に使用
その他業種

ボールペン等と違い色んな種類の用紙に綺麗に記入出来る。

対象商品 : 21777955
2018-11-01
用途: 漫画作成
兵庫県立尼崎工業高等学校教育・研究機関

学生時代には、ロットリングをよく使ったが、高価について生徒には紹介できなかった。この商品は、ロットリングと同じ構造で満足しているが、芯が柔らかい。構造的に無理なのか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする