曜日別特売

フジノンレンズ 単焦点広角レンズ

フジノンレンズ 単焦点広角レンズ - 富士フイルムイメージングシステムズ

第5レンズと第7レンズにはガラスモールド非球面レンズを採用。第5レンズは開放F値を明るくするために、第7レンズはレンズを薄くする点で効果を発揮しています。
センサーにぎりぎりまで近づけた最終レンズによって、センサーへの光線入射角度を小さくし、周辺光量の低下や色シェーディングを抑えながら、 レンズの薄型化を実現しています。

ブラック付属品レンズキャップ質量(g)116(レンズキャップ・フード含まず)倍率0.14倍フィルター直径(Φmm)52レンズ単焦点広角レンズ直径×長さL(Φmm×mm)先端よりマウント基準面まで:64.5×33.7撮影範囲標準:0.8m~∞、マクロ:18cm~2.0mレンズ構成7群8枚(非球面レンズ2枚)絞り羽根枚数:7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段)マウントXマウント焦点距離f=18mm(35mm判換算:27mm相当)画角76.5°最大口径比F2.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22806447XF18MMF2 R
108,000
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする