開放F値2.8の明るさと手ブレ補正機構を組み込み、広角27mmから中望遠84mmまでカバーする常用ズームレンズ。機動性に優れたコンパクトサイズとリニアモーター駆動による高速なAF合焦、4段分の補正効果を持つ手ブレ補正機能は、軽快な撮影スタイルをサポートします。
色ブラック付属品レンズキャップ寸法(mm)先端よりマウント基準面まで:Φ65.0×70.4(ワイド端)、97.9(テレ端)質量(g)310(レンズキャップ・フード含まず)倍率0.15倍(テレ端)フィルター直径(Φmm)58レンズ標準ズームレンズ撮影範囲標準:0.6m~∞(ズーム全域)、マクロ:(広角)30cm~10m、(望遠)40cm~10mレンズ構成10群14枚(非球面レンズ3枚、異常分散レンズ1枚)絞り羽根枚数:7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段)マウントXマウント焦点距離f=18 - 55mm(35mm判換算:27 - 84mm相当)画角76.5°- 29°最大口径比F2.8 - F4.0内容量1個