フジノンレンズ 望遠ズームレンズ

フジノンレンズ 望遠ズームレンズ - フジフイルム

広角27mmから望遠206mmまでの幅広い領域をカバーする高性能レンズです。
「Xシリーズ」の交換レンズとして初めて、20ヶ所にシーリングを施した防塵防滴構造を実現。世界最高5.0段の強力な手ブレ補正効果や、最速0.10秒の高速AFと合わせ、さまざまな撮影シーンで威力を発揮します。
比較的大きいレンズで構成される前部は動かさずに、中間部あるいは後部の比較的小さなレンズを動かす方式。

ブラック付属品レンズキャップ寸法(mm)先端よりマウント基準面まで:Φ75.7×97.8(ワイド端)、158(テレ端)質量(g)490(レンズキャップ・フード含まず)倍率0.27倍フィルター直径(Φmm)67レンズ望遠ズームレンズ撮影範囲標準:0.6m~∞、マクロ:0.45m~∞レンズ構成12群16枚(非球面レンズ4枚、異常分散レンズ2枚)絞り羽根枚数:7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全17段)マウントXマウント焦点距離f=18 - 135mm(35mm判換算:27 - 206mm相当)画角76.5°- 12°最大口径比F3.5 - F5.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22806648XF18-135 F3.5-5.6 OIS WR
161,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする