帯電防止加工丸型ペール

帯電防止加工丸型ペール - アイリスオーヤマ帯電防止加工丸型ペール - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

帯電防止加工で静電気を抑え、チリやホコリの付着を防止します。

形状丸型質量(g)1514寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×465×545内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
材質
フタの種類
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22737165MA-45本体+フタポリプロピレンホワイトかぶせ式45
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
22737183MA-45本体+フタポリプロピレンブルーかぶせ式45
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
特別運賃
出荷予定:2026年1月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,150/税込¥1,265
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22737165
2022-08-04
用途: 主に行きは道具入れ、帰りはゴミ箱
株式会社日本福祉訪問理美容サービス ハサミノチカラサービス業

普通に求めてたクオリティ。可もなく不可もなし。色が好みで良い

2022-02-24
用途: 家でのキッチンで
その他業種

キッチンにそのままゴミ袋を置いていて
見栄えが悪かったので購入。
そのままゴミ袋を置くより
はるかにいい!
白くてゴミ箱って感じもあんまりしない。
おしゃれとかではないけど
値段もお手頃だし
まあまあ満足です。
かわいいのがあれば
そっちを買っちゃうかもだけど
今のところ満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする