曜日別特売

チタンスクレープ替刃

チタンスクレープ替刃 - フォーエバーチタンスクレープ替刃 - フォーエバー
(1件のレビュー)

ステンレスはサビにくい素材ですが、海水や漂白剤などではサビてしまいます。
チタンは酸化被膜におおわれ、水や塩分に反応することなく、お手入れの必要もなく100%サビることはありません。

材質超硬チタン形状片刃カッター刃厚(mm)0.6内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃幅(mm)
刃厚(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22793095TSL-SP170.685
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
22793104TSS-SP90.672
1,000
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22793095
2020-12-05
用途: 塗装剥離
有限会社英工業建設業・工事業

錆びることなく、軽くて、程よい柔軟性があり使いとてもやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする