KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
デジタルマルチメータ
付属品
校正証明書、クイック・スタート・ガイド、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)
表示
10000カウント
対応
Bluetooth(別途アダプタが必要)
動作温度、湿度範囲
‐20~55℃、0~80%
過電圧保護
(CAT3)1000V,(CAT4)600V
バッテリー寿命
約400時間
校正証明書
付き
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可※無線接続するにはU1177A赤外線Bluetoothアダプタが別途必要です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23001388
U1241B
198×96×57
545
単四乾電池
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200