デジタルマルチメータ

デジタルマルチメータ - KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
(1件のレビュー)

通常のDMM測定機能のほか、データロギング機能もあります。
基本機能に20 MHzの周波数カウンターとプログラマブル方形波ジェネレーターの機能も備えているため
より多くのテストを実行できます。さらに、どちらのモデルにも測定に必要なアクセサリがすべて付属しています。

付属品ワニ口クリップ、テスト・プローブ・リード(4mm)、充電式Ni-MH電池、電源アダプタ付き、校正証明書、テストレポート、クイックスタートガイド表示50000カウント動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%周波数(MHz)20過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600Vバッテリー寿命約8校正証明書付き内容量1台
注意
※個人宅配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23001467U1253B203.5×94.4×59527充電式ニッケル電池
オープン
169,800
186,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23001467
2021-02-04
用途: 装置のメンテナンス時
教育・研究機関

OLEDは様々な環境光のもとで見やすいです。機能と重さのバランスも良いと思います。ただ、OLEDは寿命が短いのが欠点です。キーサイトはOLEDを部品として販売してくれないので、表示されなくなったら事実上買い替えになります。表示モジュールの交換はヒューズ交換ができるなら可能なレベルなのでこの点が最大の欠点だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする