PICOTEST(ピコテスト)
デジタルマルチメーター
6.5桁のDMMをはるかに超えています。10チャネルまたは20チャネルスキャナーカード(オプション)を使用することで、最高の安定性の測定値を提供するデータ収集ユニットです。
質量(kg)
4.36
電源電圧
100~120Vまたは220~240V
消費電力(VA)
25
動作温度範囲(℃)
0~50
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23002097
M3500A
224×113×373
¥
159,500
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください