曜日別特売

リグノブライト

リグノブライト - 前田工繊

木を腐りから守る成分「リグニン」を輝かせる(ブライト)という願いから命名されたものです。
リグニン構造に似た高分子物質を含有し、消失してしまったリグニンを補填し、黒褐色の変質リグニンを包み込みます。
主に油性含浸型の木材保護塗料と組み合わせたハイブリッド塗装をすることにより
従来では難しかった「木のくすみ」を抑えこみ「木らしさ」を維持したままの明るい経年美観を実現しました。

使用場所屋外主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
関連資料:
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
485903001缶(3.5L)-3.5L
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
485903091缶(14L)-14L
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
236394471缶(3.5L)明色ベース3.5L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
236394651缶(14L)明色ベース14L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
236394831缶(3.5L)濃色ベース3.5L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
236395171缶(14L)濃色ベース14L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2363944748590300‐ リグノブライト 前田工繊 48590300リグノブライト前田工繊1缶(3.5L)
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2363946548590309画像準備中リグノブライト前田工繊1缶(14L)
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2363948348590300‐ リグノブライト 前田工繊 48590300リグノブライト前田工繊1缶(3.5L)
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2363951748590309画像準備中リグノブライト前田工繊1缶(14L)
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする