ボード中芯にパルプ圧縮材を使用しているので、ピンが抜け落ちにくくなってます。
落ち着いたグリーンのプッシュピン6コ付。
ナチュラルテイストで自然の風合い(木目)を活かしたフレーム塗装。コルクは大粒のものを使用。

仕様両面仕様可、タテ・ヨコ両用付属品プッシュピン6コ(緑)、吊り下げ金具(ヒートン)2コ材質フレーム:待つ、中芯:パルプ圧縮材(10mm厚)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23808603LNK130C260×410300×450×16
1,800
取扱い終了
23808619LNK200C560×410600×450×16
2,600
取扱い終了
23808628LNK320C860×560900×600×16
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする