LNK130C コルクボード レイメイ藤井 23808603

コルクボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23808603 品番LNK130C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ボード中芯にパルプ圧縮材を使用しているので、ピンが抜け落ちにくくなってます。
落ち着いたグリーンのプッシュピン6コ付。
ナチュラルテイストで自然の風合い(木目)を活かしたフレーム塗装。コルクは大粒のものを使用。

有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)260×410 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×450×16 付属品プッシュピン6コ(緑)、吊り下げ金具(ヒートン)2コ 仕様両面仕様可、タテ・ヨコ両用 材質フレーム:待つ、中芯:パルプ圧縮材(10mm厚) サイズS 質量(g)590 アズワン品番65-0395-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする