曜日別特売
モノタロウ

エアーパッキン袋 ベロ付

エアーパッキン袋 ベロ付 - モノタロウエアーパッキン袋 ベロ付 - モノタロウエアーパッキン袋 ベロ付 - モノタロウエアーパッキン袋 ベロ付 - モノタロウエアーパッキン袋 ベロ付 - モノタロウエアーパッキン袋 ベロ付 - モノタロウ
(30件のレビュー)

エアーパッキンが袋状になっているので、梱包物をそのまま入れるだけの便利な商品です。
内側はフラットで外側に凹凸が付いたタイプになります。
封筒状のベロが付いていますので、袋挿入後に口を閉じ易くなっています。

用途精密機器や部品などの梱包に。仕様ベロ付構成2層内容量1パック(10枚)
注意
※本製品は梱包物を完全に保護するものではありません。
※用途以外の使用はしないでください。
※火のそばや火の気のあるところでは使用しないでください。
※保管の際は、火の気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24964626-ポリエチレン約115120(ベロ部除く)約4約102層
97
107(税込)
当日出荷
1年間返品保証
24964644-ポリエチレン約152214(ベロ部除く)約4約102層
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: サプリメントの発送
株式会社アスティル卸売・小売業

いつもお世話になっております。
単品の包装資材として使用しています。
ソフト感があり使いやすいです。

2024-10-22
用途: 荷物梱包時
製造業

外側にプチプチがついているので
中身を入れるときに引っ掛かりがなくてとても使いやすいです。
使いやすいのでリピートしました!
これからもずっと使っていきたいです。

2024-10-17
用途: アクセサリーの納品
卸売・小売業

アクセサリーを販売している会社です。お客様へのデリバリーに使用しているパッキン袋の中で一番コストパフォーマンスが良いと思います。柔らかい感じも気に入っています。 こちらの袋に入れてからダンボールで発送しています。

2025-06-29
用途: ネット通販の配送用
サービス業

ネット通販の配送用に利用しています。問題なく使えてリーズナブルな価格なのでリピートしています。

対象商品 : 24964644
2025-05-18
用途: 梱包
田中自動車自動車・二輪車・自転車関連業

梱包時に使用してます。沢山使うので100円くらいにして頂けると助かります

2024-07-23
用途: 梱包
田中自動車自動車・二輪車・自転車関連業

袋になっているので梱包が楽です
2種類しかサイズがないのでもっと増やしてほしい

対象商品 : 24964644
2024-05-03
用途: 商品の梱包

安くて大変助かっております。枚数を100枚単位でもう少し値段をさげていただければもっと助かります。

3が参考にしています
対象商品 : 24964626
2023-12-02
用途: 小物の発送
サービス業

小物の発送に使用しています。
袋になっているのと帯があるので手軽に封ができてそのまま封筒に入れられるのでとても便利に使用しています。梱包の時間短縮におおいに貢献できる商品でおすすめです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする