VERTEX STYLE
ワイヤレスイヤホン
ワイヤレス接続して音楽を聴いているときでも、電話の着信応答や通話終了の操作ができる高音質・高感度のイヤホンマイク。
用途
音楽鑑賞用
コード長さ(cm)
47
付属品
イヤーピースXS・L
型式
ダイナミック型
接続方式
Bluetooth
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
ドライバーユニット(Φmm)
10
最大入力(mW)
3
音圧感度(dB/mW)
108
内容量
1個
注意
※ご使用になる前に保証書に記載されているご使用方法をよく読んでから本製品をご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23835508
VTH-IC026BCG
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
23835526
VTH-IC026BRD
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
23835544
VTH-IC026BDB
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
23835569
VTH-IC026BBK
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください