VERTEX STYLE
microUSB/USB2.0スマホ関連
家庭用コンセントから各種スマートフォンやタブレット・IQOSなどの充電ができるプラグ収納可能な家庭用充電器です。
リバーシブル端子で2台同時充電可能。自動認識機能を搭載し、最適出力で最速充電。
用途
充電・通信用
出力
2.4A+2.4A
コネクタ形状
microUSB/USB2.0
入力
AC100V
コード長さ(cm)
100
内容量
1個
注意
※ご使用になる前にパッケージに記載されているご使用方法をよく読んでから本製品をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23836208
V-AC2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください