電話用ケーブル EM-ETI

電話用ケーブル EM-ETI - 沖電線

電子ボタン電話装置などに使用する、全心線着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁で、ノンハロゲン難燃ポリエチレンシースケーブルです。

用途電子ボタン電話装置用シース色
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(m)
導体外径(Φmm)
端子対数
絶縁体厚さ(mm)
シース外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
241965590.4 2P EM-ETI (タバ)1本(200m)2000.4±0.012標準0.13標準3.6
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
241965860.5 2P EM-ETI (タバ)1本(200m)2000.5±0.012標準0.15標準4.0
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
241966040.5 4P EM-ETI (タバ)1本(200m)2000.5±0.014標準0.15標準4.9
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
241966290.5 10P EM-ETI (タバ)1本(100m)1000.5±0.0110標準0.15標準6.6
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする