沖電線
電話用ケーブル CPIV
ボタン電話装置の配線に使用する、ボタン電話用屋内ケーブルです。
用途
ボタン電話装置の配線
全長(m)
100
導体外径(Φmm)
0.4±0.01
シース色
ねずみ
絶縁体厚さ(mm)
標準0.13
内容量
1本(100m)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子対数
シース外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24196647
0.4 10P CPIV (タバ)
10
標準5.6
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24196683
0.4 30P CPIV (タバ)
30
標準8.6
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24196665
0.4 20P CPIV (タバ)
20
標準7.6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表