エフピコ
寿司容器 WHS-400
種別
本体
色(柄)
香木朱
材質
PSP
電子レンジ
×
室数
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋は別売です
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24449934
WHS-410-33(V)
1ケース(40枚×15袋)
135×115×33
オープン
¥
27,980
¥30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24449803
WHS-410-33
1ケース(20枚×20袋)
169×115×33
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24449959
WHS-440-33
1ケース(40枚×10袋)
222×89×33
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980