ハイブラック 本体 RC

ハイブラック  本体 RC エフピコ ハイブラック  本体 RC エフピコ ハイブラック  本体 RC エフピコ ハイブラック  本体 RC エフピコ ハイブラック  本体 RC エフピコ ハイブラック  本体 RC エフピコ ハイブラック  本体 RC エフピコ

種別本体 材質耐熱特殊HIPS 室数1 内容量1ケース(10枚×36袋)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋は別売です
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電子レンジ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24450449 RC-10 237×172×41 ×
オープン
18,980
20,878 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24450467 RC-20 253×188×41
オープン
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,800 / 税込 1,980
離島 数量1につき 1,800 / 税込 1,980

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする