KC-1MR
・玄関子機との呼出/映像確認/通話
・玄関子機からの呼出後、応答までの間の映像、音声確認(ファミリーコール)
・玄関モニターボタン押下による玄関の映像、音声モニター
・リモコンボタン押下によるモニター画面の位置調整
KC-DAR
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
・親機通電時、夜間表示灯点灯
・白色LED 照明の自動点灯(周囲照度20ルクス以下)
セット内容親機KC-1MRと子機KC-DAR材質親機・子機:自己消火性ABS樹脂形状親機・子機:壁取付型色親機:エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)、子機:ビスカウント質量(g)親機:約1000、子機:約350電源電圧親機AC100V 50/60Hz、子機:DC22Vモニター付き親機から供給液晶モニター親機:4型TFTカラー液晶モニター画素数親機:11万画素、子機:25万画素適合ボックス親機・子機:JIS1個用スイッチボックス音色4点打(ピンポーン)接続台数カメラ付き玄関子機1台、呼び出し音増設スピーカー1台防水性子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)通話方式親機:電話型同時通話、子機:拡声通話最低被写体照度(Lux)子機:1画角子機:'0~40(モニター付き親機のリモコンボタンによる)カメラ仕様子機:1/4型カラーCCD内容量1セット