10GbE & 8GB ECCメモリーを搭載。オフィスの情報共有を高速化、ビジネスの効率アップも推進
導入・運用コストを削減。サーバーへのクライアントアクセスライセンス(CAL)不要
システムの確認からエラーの対処まで。運用・死活監視を負担なく行える「Buffalo Dashboard」
多彩なデータ保護機能を搭載。万が一の事態からデータを守る
NAS向けに設計された専用HDD。長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用
トラブル時も安心。簡単・迅速に障害時の復旧が可能
本体も搭載HDDも安心。安心の3年保証
バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
運用方法に合わせて選べる豊富な保守メニュー
インターフェイス【LAN端子】IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T)、【USB端子】USB3.0、【内蔵】SATA 3.0仕様フォームファクター:1U付属品LANケーブル(カテゴリー6a、ストレート、2m)、ACケーブル(1.6m)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、USBリカバリメディア、取扱説明書、保証書対象パソコンLAN端子を搭載するWindowsパソコン、Mac質量(kg)約8.9電源(V)AC100(50/60Hz)端子形状【LAN端子】RJ-45型 8極対応OS【本体】Windows 10、8.1/7(64ビット/32ビット)、Server2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008、Mac OS X 10.13/10.12/10.11外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×44.3×430(本体のみ・突起部除く)最大消費電力(W)100メモリーDDR4-1866 ECC 8GB保証期間3年間(本体及びハードディスク)表示内容[ファームウェアバージョン][ホスト名/IPアドレス]、[時刻] [Link Speed]、及びエラー、インフォメーションを表示使用CPUIntel Atom C3338取得規格VCCI Class A動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85(結露なきこと)端子数【LAN端子】10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX:1ポート、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T:2ポート、【USB端子】USB3.0×3(正面1、背面2)、【内蔵】4(HDD接続済み)ファン40mm角 ボールベアリングファン 2基伝送速度【LAN端子】10Gbps 全二重、5Gbps 全二重、2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重(1GbEポートは全二重のみ対応)、10Mbps 全二重(10GbEポートは10Mbps非対応)、【USB端子】最大5Gbps(規格値)、【内蔵】最大6.0Gbps(理論値)最大接続台数無制限(Standard Edition)伝送距離(m)【LAN端子】100搭載OSWindows Storage Server 2016 Standard Editionバックライト通常動作時:青、障害発生時:赤適合ラック19インチ TIA/EIA-310-D規格準拠対応プロトコル【LAN端子】TCP/IP、UDP、(ネットワークファイル)SMB/CIFS、FTP・FTPS、NFS交換用ハードディスクOP-HDNシリーズベイ数4内容量1台