曜日別特売

入力100V系 出力側30V以下センタータップ方式 電源トランス

入力100V系 出力側30V以下センタータップ方式 電源トランス - TOYOZUMI(トヨズミ)
内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
1次電圧(V)
2次電圧(V)
質量(g)
定格2次電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24725673HT-171290/100/11017/12/9/0/9/12/171.21
2,100
取扱い終了
返品不可
24725689HT-172290/100/11017/12/9/0/9/12/171.82
3,700
取扱い終了
返品不可
24725698HT-173290/100/11017/12/9/0/9/12/172.63
5,100
取扱い終了
返品不可
24725707HT-18052100/11018/16/14/0/14/16/180.80.5
1,800
取扱い終了
返品不可
24725716HT-1812100/11018/16/14/0/14/16/181.21
2,100
取扱い終了
24725725HT-182290/100/11018/16/14/0/14/16/181.82
3,700
取扱い終了
返品不可
24725734HT-3052100/11030/25/20/15/0/15/20/25/3010.5
2,000
取扱い終了
返品不可
24725743HT-3012100/11030/25/20/0/20/25/301.81
3,700
取扱い終了
返品不可
24725759HT-3022100/11030/25/20/0/20/25/302.82
5,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする