曜日別特売

アルミキーアダプター

アルミキーアダプター - トップ工業アルミキーアダプター - トップ工業アルミキーアダプター - トップ工業アルミキーアダプター - トップ工業アルミキーアダプター - トップ工業アルミキーアダプター - トップ工業アルミキーアダプター - トップ工業アルミキーアダプター - トップ工業
(2件のレビュー)

六角シャンク以外の鍵や小物を、携帯用ソケットホルダーに収納できるようにするアダプター。丸型・コンパクト形状で、携帯用ソケットホルダーに簡単に装着できる。アルミ合金製で軽い。高所作業中の小物の保管に大変便利。使いたいものをすぐに取り出せ、ポケットの中を整理できる。

材質アルミ合金、二重リング/鉄全長(mm)キーアダプタ:32質量(g)5リング内径(Φmm)直径16使用範囲(g)500以下内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24726075ESH-AMB迷彩青
オープン
789
868(税込)
当日出荷
24726093ESH-AMG迷彩緑
オープン
789
868(税込)
当日出荷
24726084ESH-AMR迷彩赤
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24726093
2018-12-27
用途: 屋外での作業
医療・福祉・介護関連業

これまでの物は塩分が多い環境で使用するとすぐに錆びて使い物にならなかった。
アルミ製の本製品は、全く問題なく使えており満足しています。

対象商品 : 24726075
2018-12-06
用途: 屋外での作業時
医療・福祉・介護関連業

他社のアダプターは鉄製で、錆が出て使い物にならなかった。
トップのアルミキーアダプターは錆の心配もなく、過酷な環境で十分に使えて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする