曜日別特売

両頭コンビ 剛彩ビット

両頭コンビ 剛彩ビット - ベッセル両頭コンビ 剛彩ビット - ベッセル両頭コンビ 剛彩ビット - ベッセル両頭コンビ 剛彩ビット - ベッセル両頭コンビ 剛彩ビット - ベッセル両頭コンビ 剛彩ビット - ベッセル両頭コンビ 剛彩ビット - ベッセル両頭コンビ 剛彩ビット - ベッセル
(13件のレビュー)

2サイズを一本のビットに組み込みました。

材質ダイハード鋼両頭機能両頭
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24731465GS1412111セット(2本)両頭+1/+2×110mm
525
429
472(税込)
当日出荷
24731474GS1423111セット(2本)両頭+2/+3×110mm
525
429
472(税込)
当日出荷
24731483GS1456651セット(2本)両頭-5/-6×65mm
450
369
406(税込)
当日出荷
24731499GS1456111セット(2本)両頭-5/-6×110mm
590
479
527(税込)
当日出荷
24731508GS1415651セット(2本)両頭+1/-5×65mm
390
319
351(税込)
当日出荷
24731517GS1415111セット(2本)両頭+1/-5×110mm
540
429
472(税込)
当日出荷
24731526GS1426651セット(2本)両頭+2/-6×65mm
370
299
329(税込)
当日出荷
24731535GS1426111セット(2本)両頭+2/-6×110mm
500
409
450(税込)
当日出荷
24731544GS1426151セット(2本)両頭+2/-6×150mm
640
499
549(税込)
当日出荷
24731553GS1426201個両頭+2/-6×200mm
590
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-26
用途: ラチェットドライバやドライバドリルでのビス締め
建設業・工事業

確かに先端が固くてビスに負けない。耐久性ありそう。両頭で1本で#1と#2が一緒なのは実に便利。

対象商品 : 24731465
2024-09-08
用途: メンテナンスに

+-が一本についているので差し替えるだけでよいので便利です。

対象商品 : 24731465
2023-06-05
用途: 公園の遊具施工時
株式会社FJT建設業・工事業

一本で2種類あるので腰袋にぶら下げるビットが少なくてすみます。

対象商品 : 24731474
2022-02-22
用途: 組立

メインで+2を使用してますが、+3ビスに遭遇した時にとても効率よく作業できます。磁石付きなのもプラス評価です。

対象商品 : 24731508
2022-01-31
用途: 建物修繕時
不動産業

なかなかこの商品が見つからずお手軽な費用で買えました。

対象商品 : 24731474
2021-06-16
用途: 長さが必要なシチュエーションは多い

最近購入したインパクトに付属していたビットが短いので、やや長めのものが欲しかった。有名メーカーでこの価格は安心できる。

1が参考にしています
対象商品 : 24731474
2021-05-28
用途: インパクトドライバー
建設業・工事業

プラスの2番と3番がコンビになってるのが意外に少なくて
65mmの長さの物も販売して欲しいです。
これは先端が強いしネジにピッタリフィットして滑らないので良いです。

対象商品 : 24731465
2021-05-16
用途: インパクトドライバーに使っています。
吉田商店卸売・小売業

値段の割には良いものでした、また機会がありましたら買おうと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする