片頭 剛彩ビット 5本組

片頭 剛彩ビット 5本組 - ベッセル片頭 剛彩ビット 5本組 - ベッセル片頭 剛彩ビット 5本組 - ベッセル片頭 剛彩ビット 5本組 - ベッセル片頭 剛彩ビット 5本組 - ベッセル片頭 剛彩ビット 5本組 - ベッセル
(1件のレビュー)

10色カラーでサイズを色分けし、ビットが選びやすい。
精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。
ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。

先端形状プラス(+)本数5差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭内容量1セット(5本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24731779GS5P2065D65No.2
991
849
934(税込)
当日出荷
24731788GS5P2100D100No.2
1,280
1,098
1,208(税込)
当日出荷
24731797GS5P2130D130No.2
1,560
1,298
1,428(税込)
当日出荷
24731806GS5P2150D150No.2
1,710
1,598
1,758(税込)
当日出荷
33602739GS5P1065D65No.1
991
849
934(税込)
当日出荷
33602748GS5P2082D82No.2
1,190
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24731788
2024-03-11
用途: 大工 設備 電気 作業
栄侍創建建設業・工事業

信頼のビットですね 使いやすいのは
変わらずですね 片頭のビットはなかなか無いので 助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする