曜日別特売

片頭ヘックス 剛彩ビット

片頭ヘックス 剛彩ビット - ベッセル片頭ヘックス 剛彩ビット - ベッセル片頭ヘックス 剛彩ビット - ベッセル片頭ヘックス 剛彩ビット - ベッセル片頭ヘックス 剛彩ビット - ベッセル片頭ヘックス 剛彩ビット - ベッセル片頭ヘックス 剛彩ビット - ベッセル片頭ヘックス 剛彩ビット - ベッセル
(2件のレビュー)

六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。

材質ダイハード鋼本数1内容量1個
全12種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
対辺寸法(mm)
差込角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24731946GSH015S片頭65六角1.56.35
380
319
351(税込)
当日出荷
24731955GSH020S片頭65六角26.35
270
229
252(税込)
当日出荷
24731964GSH025S片頭65六角2.56.35
270
229
252(税込)
当日出荷
24731973GSH030S片頭65六角36.35
270
229
252(税込)
当日出荷
24731989GSH040S片頭65六角46.35
270
229
252(税込)
当日出荷
24731998GSH050S片頭65六角56.35
270
229
252(税込)
当日出荷
24732007GSH060S片頭65六角66.35
270
229
252(税込)
当日出荷
24732016GSH080S片頭65六角86.35
345
278
306(税込)
当日出荷
24732025GSH100S片頭65六角106.35
690
549
604(税込)
当日出荷
24732034GSH120S片頭65六角126.35
710
558
614(税込)
当日出荷
24732043GSH140S片頭65六角146.35
715
558
614(税込)
当日出荷
メーカー直送
24732059GSH170S片頭65六角176.35
1,080
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24732007
2020-08-25
用途: キャップボルト締付

インパクトドライバ用で使用していますが、十分な強度で安心です。

2が参考にしています
対象商品 : 24731946
2019-07-03
用途: 精密機械の分解(メンテナンス)
製造業

ヘックス対辺1.5㎜は普通少しの力でよくなめる物が多い中ベッセル剛彩ビットは粘り強くかなりの力で絞めてもなめることがない。プロ用としてよい商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする