ベッセル
剛彩ヘックスロングビット
(2件のレビュー)
全長(mm)
150
先端形状
六角
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24732077
GSH020L
2
¥
490
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
24732086
GSH025L
2.5
¥
490
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
24732095
GSH030L
3
¥
490
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
24732104
GSH040L
4
¥
490
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
24732113
GSH050L
5
¥
490
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
24732129
GSH060L
6
¥
490
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
24732138
GSH080L
8
¥
640
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください