ベッセル
剛彩ボールポイントビット
六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。
先端はボールポイント形状で傾き角度は26°。
狭く限られた場所での使用に最適。
本数
1
内容量
1個
全8種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
選択してください
2
2.5
3
4
5
6
8
10
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
対辺寸法(mm)
差込角対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24732156
GSBP020S
片頭
100
ボールポイント
2
6.35
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
24732165
GSBP025S
片頭
100
ボールポイント
2.5
6.35
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
24732174
GSBP030S
片頭
100
ボールポイント
3
6.35
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
24732183
GSBP040S
片頭
100
ボールポイント
4
6.35
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
24732199
GSBP050S
片頭
100
ボールポイント
5
6.35
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
24732208
GSBP060S
片頭
100
ボールポイント
6
6.35
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
24732217
GSBP080S
片頭
100
ボールポイント
8
6.35
¥
530
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
24732226
GSBP100S
片頭
100
ボールポイント
10
6.35
¥
825
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください