片頭ボールポイント 剛彩ビット 5本組(アソート)

片頭ボールポイント 剛彩ビット 5本組(アソート) - ベッセル片頭ボールポイント 剛彩ビット 5本組(アソート) - ベッセル
(7件のレビュー)
内容量1セット(5本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
両頭機能
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24732235GS5P-35対辺3×100mm、対辺4×100mm、対辺5×100mm、対辺6×100mm、対辺8×100mm片頭ダイハード鋼(対辺8・10を除く)
1,785
1,498
1,648(税込)
当日出荷
24732296GS5P-36対辺3×150mm、対辺4×150mm、対辺5×150mm、対辺6×150mm、対辺8×150mm片頭ダイハード鋼(対辺8・10を除く)
2,730
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24732235
2024-03-06
用途: 器具のメンテナンス
有限会社キャリー運輸・通信業

長くもなく短くもなく使いやすい
ホルダーが付属されてないのが
なぜ?ってなる
なのでこの評価

対象商品 : 24732296
2022-05-03
用途: ブレーカーの配線
株式会社北川配電電気・ガス・熱供給・水道業

今まで
ショートタイプのボールポイント
使用してたのですが、
少し長くなるだけで
全然作業しやすく効率いい

1が参考にしています
2020-11-19
用途: オフィス家具組立時
建設業・工事業

ショートのストレート、ボール、ロングのストレートは持っていましたがやはりロングのボールがあったほうが便利です。剛彩シリーズはお気に入りで使いやすいです。

対象商品 : 24732235
2021-02-12
用途: 普段使いとして

ベッセルのボールグリップ ビット差替グリップに合うヘキサビットを探していましたが、
65mmのものばかりで、ようやくこの100mmのを見つけました。
使い勝手いいです。

対象商品 : 24732296
2020-08-20
用途: ブレーカのボルトを緩める際にちょうど良い
三菱重工機械システム株式会社建設業・工事業

ブレーカ交換などで既設を撤去する際に、硬くてビスが緩みません。
18Vのインパクトに取り付けられるので、取り外すのに楽です。
ビットの長さも十分で重宝します。

対象商品 : 24732235
2020-01-10
用途: 機械のメンテナンス時

電動ドライバーにセットして使用、特に問題なしです。
できたらビットホルダーセットだと良かった。
バラバラの状態で工具箱に入れたくないので、なにか考えないといけないと思ってます。

2が参考にしています
対象商品 : 24732235
2022-02-10
用途: 電ドラボール用

ちょっと残念でした。
普通の内六角なら問題はないが、浅い内六角があってそれには空回りしてしまって正直使えない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする