剛彩ボールポイントロングビット

剛彩ボールポイントロングビット - ベッセル剛彩ボールポイントロングビット - ベッセル剛彩ボールポイントロングビット - ベッセル剛彩ボールポイントロングビット - ベッセル剛彩ボールポイントロングビット - ベッセル
(1件のレビュー)
本数1刃先マグネットあり内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
対辺寸法(mm)
差込角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24732244GSBP030L片頭150ボールポイント36.35
オープン
469
516(税込)
当日出荷
24732253GSBP040L片頭150ボールポイント46.35
オープン
469
516(税込)
当日出荷
24732269GSBP050L片頭150ボールポイント56.35
オープン
469
516(税込)
当日出荷
24732278GSBP060L片頭150ボールポイント66.35
オープン
469
516(税込)
当日出荷
24732287GSBP080L片頭150ボールポイント86.35
オープン
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24732244
2019-05-19
用途: 機械メンテナンス
その他業種

この手の商品が昔から存在すれば、無駄な道具を入手すれば済んだと、つくづく思います。必要にして充分です。海外メーカーの長いソケットなど試しましたが、入手経路が安定していて、さらに国産品というのが嬉しいです。必要なのはメンテナンスへの対応で、道具収集でありません。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする