曜日別特売

剛彩トルクスビット

剛彩トルクスビット - ベッセル剛彩トルクスビット - ベッセル剛彩トルクスビット - ベッセル剛彩トルクスビット - ベッセル剛彩トルクスビット - ベッセル剛彩トルクスビット - ベッセル剛彩トルクスビット - ベッセル剛彩トルクスビット - ベッセル
(4件のレビュー)

TORXネジ専用のビット。
トルクスライセンスにもとづき製造しているので、あらゆるトルクスネジに対応。
タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応。(T4・T5を除く)。

全長(mm)65先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24732305GSVT04S
590
459
505(税込)
当日出荷
24732314GSVT05S
590
459
505(税込)
当日出荷
24732323GSVT06SH
550
409
450(税込)
当日出荷
24732339GSVT08SH
550
409
450(税込)
当日出荷
24732348GSVT10SH
550
409
450(税込)
当日出荷
24732357GSVT15SH
550
409
450(税込)
当日出荷
24732366GSVT20SH
550
409
450(税込)
当日出荷
24732375GSVT25SH
550
409
450(税込)
当日出荷
24732384GSVT27SH
550
409
450(税込)
当日出荷
24732393GSVT30SH
550
409
450(税込)
当日出荷
24732409GSVT40SH
550
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24732357
2025-02-19
用途: チップ交換
製造業

ベッセル電動ドライバーと共に購入しました。先がマグネットになっててネジを落とさなくて非常に良いです

対象商品 : 24732384
2024-12-22
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

セットのビットにこのサイズが無かった為
問題なく使用出来ました。

対象商品 : 24732366
2021-07-19
用途: ボッシュのランダムサンダー修理時
RAUM STUDIO

このネジであるため外せない時のために、ひとつ持ってると安心です。中心にポチもあるので、さらに使える場合も多いかと。

対象商品 : 24732314
2021-06-26
用途: HDD廃棄
不動産業

ノートパソコン等に使用の2.5インチHDDを分解廃棄する為に電動ドライバーに取り付けて使用。磁気ディスク部分を簡単に取り出すことが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする