曜日別特売

剛彩トルクスロングビット

剛彩トルクスロングビット - ベッセル剛彩トルクスロングビット - ベッセル剛彩トルクスロングビット - ベッセル剛彩トルクスロングビット - ベッセル剛彩トルクスロングビット - ベッセル剛彩トルクスロングビット - ベッセル剛彩トルクスロングビット - ベッセル
(1件のレビュー)
全長(mm)150先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭いじり止め穴有無あり内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24732427GSVT10LH
775
539
593(税込)
当日出荷
24732436GSVT15LH
775
539
593(税込)
当日出荷
24732445GSVT20LH
775
539
593(税込)
当日出荷
24732454GSVT25LH
775
539
593(税込)
当日出荷
24732463GSVT27LH
775
539
593(税込)
当日出荷
24732479GSVT30LH
775
539
593(税込)
当日出荷
24732488GSVT40LH
775
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24732479
2022-10-31
用途: 車のガスケット交換作業で
電気・ガス・熱供給・水道業

mini R53のオイルフィルターブロックについているヒートエクスチェンジャーのガスケット交換で大活躍しました。
T30のトルクスネジ4本でヒートエクスチェンジャーが固定されているのですが、そのうちの1本がほぼ見えない位置にあり、手持ちの工具では届きませんでした。
このビットをアダプターに取り付けてT型スライドハンドルで回すことが出来、着脱も上手くいきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする