曜日別特売

ゴム戸当

ゴム戸当 - BEST(ベスト)[金物]ゴム戸当 - BEST(ベスト)[金物]ゴム戸当 - BEST(ベスト)[金物]ゴム戸当 - BEST(ベスト)[金物]ゴム戸当 - BEST(ベスト)[金物]ゴム戸当 - BEST(ベスト)[金物]ゴム戸当 - BEST(ベスト)[金物]ゴム戸当 - BEST(ベスト)[金物]
(3件のレビュー)

様々な所に使用できるシンプルなゴムの戸当り。
ドアノブが当たるところ、ドアが直接当たるところ、小箱やカバン等の足にも使えます。

材質エチレンプロピレンゴムホワイト
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247329082-861個32
300
299
329(税込)
当日出荷
247329172-871個26
200
199
219(税込)
当日出荷
247329262-881パック(2個)24
190
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24732908
2020-11-09
用途: 扉の戸当たり
製造業

33mmを購入。商品の高さが25mm、設置面が32φと
高さが33mmと思い込み購入しましたが使用できませんでした。
当方の確認不足ですが、図面の掲載があれば、防げたかもしれません。

4が参考にしています
対象商品 : 24732926
2020-04-14
用途: 収納の嵩まし
サービス業

しっくりはまりました。
色も「ホワイト」で黄ばんだ白じゃなくて良かったです。

対象商品 : 24732908
2020-09-17
用途: 建具のちょっとした戸当たりに使いました。
株式会社トトモニ

いつも使っているので満足です。いろいろな形があるともっと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする