BEST(ベスト)[金物]
435 床付戸当
床に取り付けるポピュラーな形の戸当り。
材質
本体:黄銅、ゴム:クロロプレンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24732996
2-404
36
サテンクローム
45
36
¥
6,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
24733005
2-405
36
ゴールド
45
36
¥
2,180
取扱い終了
返品不可
24733014
2-406
46
ブロンズ
47
46
¥
2,390
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください