光源色昼白色タイプ(5000K)消費電力(W)23.6仕様Hf蛍光灯32W定格出力形と比較して約33%省エネ、適合電線管Φ16、厚生労働省型式検定合格品、第一類危険箇所(1種場所)、第二類危険箇所(2種場所)、水素ガス対応材質本体:アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)、仕切板:ステンレス鋼板、保護カバー:硬質ガラス幅(mm)1416×169高さ(mm)677電圧(V)入力電圧 100~242V定格寿命(時間)40000(光束維持率72%)ランプ電源内蔵形直管LEDランプ明るさ(Lm)2320lm電球の種類LED内容量1個