曜日別特売

10.8Vパームサンダー本体

10.8Vパームサンダー本体 - SK1110.8Vパームサンダー本体 - SK11
(2件のレビュー)

毎分2万回に高速振動で、木材表面の仕上げ研磨に最適で、三角形状のためコーナー部の研磨作業も可能です。
人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。
材料表面の研磨作業だけでなく、パッド先端部で狭く小さい部分やコーナー部の研磨作業が可能です。
バッテリー残量表示LED灯を装備しています。
白色LED作業ライト機能付きです。
ベルトドライブ採用で、ギア式と比べて低騒音・低振動です。

用途木材・金属類の表面・コーナー部の仕上げ研磨作業。モーター電圧(V)10.8セット内容パームサンダー本体、ペーパー(粒度60・120・240×各1)長さ(mm)約170幅(mm)約95質量(kg)約770(バッテリー含む)高さ(mm)105(バッテリ含む)電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000パッド寸法(mm)135ストローク数(min-1[回/分])22000オービットダイヤ(mm)約1.0内容量1台
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください
※本製品には充電器、バッテリーは付属されていません
※充電器SCH108V-30CHRV以外での充電作業は絶対にしないでください
※雨中での使用は絶対にしないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24738578SPS-108V-15RL
オープン
4,888
5,377(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24738578
2020-09-25
用途: DIY木工
その他業種

リョウビのサンダー持っていますが、DIYレベルならこれで十分です!コンパクトで誰でも使いやすく、sk11の10.8vのバッテリーが共有で使える。カミヤさんがお勧めする理由がわかります!インパクトドライバーやマルチソー組合せDIYが楽しめます♪

2が参考にしています
対象商品 : 24738578
2020-12-27
用途: 木工研磨作業
株式会社中部ミシンサービス

とにかく可愛いやつです。
確かに粉じんも少ない割に結構研磨してくれます。
コードもなくどこでも使えていい相棒になってくれそうです。
音は通常のサンダーと同じぐらいあります。
耐久性は不明ですが、壊れてもリピートすると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする