曜日別特売

10.8V充電アングルインパクトドライバー

10.8V充電アングルインパクトドライバー - SK1110.8V充電アングルインパクトドライバー - SK11
(3件のレビュー)

機械整備、日曜大工に便利な90度角度でネジ締めができるインパクトドライバーです。
小型で、軽量(1.0kg)です。
94mmのコンパクトヘッド部を採用しています。
高性能、高耐久の10.8ボルトリチウムイオンバッテリー採用しています。
急速30分充電(自動再充電開始機能付)です。
白色LED作業ライト機能付きです。

用途各種ボルト、ナット、ネジ締め付けゆるめ作業、木工穴あけ作業。仕様作業容量:4.2mm×65mm、コーススレッド約600本セット内容本体、ビット、バッテリー、充電器本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×48×94(バッテリ含む)モーター電圧(V)10.8充電時間(分)急速30分(自動再充電開始機能付)内容量1台
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください
※雨中での使用は絶対にしないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m)
回転数(min-1[回/分])
バッテリー電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24738569SIAD108V-15RLS600~235010.8
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-18
用途: 除雪機の整備等
有限会社スターカーゴ

ちょっと重たいけど、インパクトだから緩めやすい。締めた後は増し締めします。

対象商品 : 24738569
2020-12-02
用途: ドライバーが入りにくい箇所に使います。
美容室K&Mサービス業

狭い所とか楽になりました。バッテリーの容量が小さいかなと思いましたが頻繁に使う物じゃないのでこれで十分です。後、付属してたビットよりも短いビットがあれば良かったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 24738569
2021-01-20
用途: エンジンの分解、組み立て
ジャパンマルチアシストサービス業

10.8Vなのでどうかなと思い購入
意外にパワーも有り、増し締めがほとんど必要ないほど締まります
ただ、正転、逆転スイッチの節度が若干緩め
知らないうちに反対にスイッチが押されているケースが多々ありますのでやや満足とさせてもらいました

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする