曜日別特売

角のみアダプター ドリルスタンドセットⅡ

角のみアダプター ドリルスタンドセットⅡ - SK11角のみアダプター ドリルスタンドセットⅡ - SK11
(7件のレビュー)

ホゾ穴あけ等に四角の穴があけられます。
角ノミアダプターを取り外せば、丸穴用としてボール盤同様に使用できます。

用途ホゾ穴あけ等に四角の穴あけ。穴あけ能力(mm) 最小角穴6.4(1/4インチ)穴あけ能力(mm) 最大角穴12.7(1/2インチ)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24738544SKDS-45S
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24738544
2023-10-28
用途: とりあえずは木材の穴あけですが水道管などの穴あけに使います
宇井製作所製造業

持参のドリルが合わないのではないかと思っています>径がグラグラしてボールバンのようにはいかないとおもいます

2が参考にしています
対象商品 : 24738544
2022-06-24
用途: ホゾ孔切削
有限会社秋編集事務所サービス業

安価なものだから仕方ないのですが、電動ドリルをセットして、それで角ノミと呼べるかというと、柔らかい薄い材料にしか使えないので、ちょっと無理ですね。

対象商品 : 24738544
2022-01-01
用途: 木材の加工
株式会社渥美メンテナンスサービス業

他のドリルスタンドの様にがたつき、ブレは有りませんでした。
角のみに12mmを用いました。角穴は開けられましたがとても強い力でハンドルを押さないと開きません
てこの原理で力を増強しているのですがこの寸法では限界かな
現在は主にドリルスタンドとして使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 24738544
2020-07-14
用途: 趣味

角ノミが使いたくて購入しました。
ハンドルの左右のブレ(遊び)がありました。
ワッシャをかますことでブレは少なくなりました。
ワンタッチバイスを併用することで、作業の精度が上がりました。

4が参考にしています
対象商品 : 24738544
2022-01-18
用途: DIYの木材加工
サービス業

色々不具合の書き込みを読んでいますが、価格が安いので使う側の工夫が必須と感じた。加工工具としての面白さ(手を加える)は非常にあると感じます。
・角ノミ取り付け部全体が旋回方向にかなりガタがある。同じ所に刃が降りてこない。
・材料押さえ金具の後ろ側に、加工材料のずれ止めが必須。
・気楽にスライドさせてほぞ穴加工ができない。
結論的には、正確にほぞ穴をあけるにはガイドなどの追加改造が必要ですね。
ノミで加工するより正確(改造必要)に早く(角ノミの問題)加工できるのは理解できた。かなり強く押し込まないとほぞ穴はできない。

4が参考にしています
対象商品 : 24738544
2021-07-20
用途: 木工
その他業種

電気ドリルと同時に購入した。
他の方が書かれているような弱点もあるが、何とか使えるので星3つです。

2が参考にしています
対象商品 : 24738544
2019-04-27
用途: 木製の椅子・作業台作成に
岡ファミリーサービスサービス業

手持ちのドリルのチャツクが少し短くてドリルの〆代不足のために作動がうまくいかなかった、松材などは角ノミドリルが抜けなくて困りました、バイスを買い足して何とかやれています。
スタンドのヘッドがぐらつき正確な位置に降りにくい、もう少し丈夫になりませんか?。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする