曜日別特売

ジンクプラスL

ジンクプラスL - 日新インダストリー

環境対応型ジンク塗料。トルエン・キシレン・エチルベンゼンを使用しないTXフリータイプでPRTR法に非該当な亜鉛末塗料です。
特化則・有機則にも非該当です。主顔料に亜鉛フレーク粉末とアルミの併用で緻密な塗膜を形成し、長期防錆が可能です。
アクリル共重合樹脂を使用し上塗りが可能です。乾燥塗膜中亜鉛末含有量82%でライトシルバー仕上りです。
環境対応が求められる作業現場に最適です。

用途亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所等の錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。ライトシルバー主な用途船舶、鉄部特性防錆、環境対応主成分亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、アクリル共重合樹脂、溶剤亜鉛末含有量0.82指触乾燥時間(分)25(20℃)危険等級塗膜厚(μm)(推奨)80危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※缶底部に沈殿物がないことを確認できるまで十分撹拌してから使用してください。
※塗装面の錆、油、溶接跡のスラッグ等は完全に除去してください。
※気温5℃以上、湿度85%以下。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24738815ZL0021缶(0.7kg×6缶)64-8785-57
23,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
24738824ZL0031缶(3.5kg×2缶)64-8785-58
34,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
24738833ZL0041缶(16kg)64-8785-59
78,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
24738806ZL0011本(300mL×24本)64-8785-56
76,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24738815ZL00258848268PL002ZL002 ジンクプラスネオL 日新インダストリー 58848268ジンクプラスネオL日新インダストリー1缶(0.7kg×6缶)
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24738824ZL00358848277PL003ZL003 ジンクプラスネオL 日新インダストリー 58848277ジンクプラスネオL日新インダストリー1缶(3.5kg×2缶)
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24738833ZL00458848286PL004ZL004 ジンクプラスネオL 日新インダストリー 58848286ジンクプラスネオL日新インダストリー1缶(16kg×1缶)
44,980
税込49,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする