谷村実業
和座敷チェア
ヒザに負担をかけたくない。そんな思いにこたえました。
重ねて収納できるので省スペース!
用途
リビング、玄関、仏前
質量(kg)
約2.6
耐荷重(kg)
約80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×42×46.5
座面高さ(mm)
28
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24738998
TAN-883(BR)2
1セット(2脚)
ブラウン
鋼、合成皮革
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24739007
TAN-883(BR)4
1セット(4脚)
ブラウン
鋼、合成皮革
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24739016
TAN-883(GOB)2
1セット(2脚)
ゴブラン
鋼、ポリエステル、綿、レーヨン、アクリル、ナイロン
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24739025
TAN-883(GOB)4
1セット(4脚)
ゴブラン
鋼、ポリエステル、綿、レーヨン、アクリル、ナイロン
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。