曜日別特売

ベータ キューブプランター

ベータ キューブプランター - UNISON(ユニソン)
(1件のレビュー)

どんな景観にも調和するシンプルなポット。シンプルでありながら重厚感のある雰囲気を醸し出す、軽量のポット。
細やかな気泡穴などがランダムに入ることで、より自然な表情を高め、空間を選ばず、さまざまな景観に溶け込みます。

材質GRC(ガラス繊維強化セメント)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※透水素材のため、底穴をふさいでも水を溜められません。
※底穴がふさがったり雪に埋もれるなどして鉢に長期間水が溜まる環境では、強度に影響が出ますので、水はけの良い状態でご利用ください。
※屋内など水漏れが気になる場所へ設置する際は防水インナーをご用意いただき、その中にプラスチック製の鉢に植えた植物を鉢ごと入れてご利用下さい。
※土容量はすり切り一杯を計測しています。
※用土を入れたまま引きずるなどの行為は破損の原因となりますので、移動される際はご注意ください。
※手作り、手加工のため、一つ一つサイズ、表情、色に幅があります。
※コンクリート打ちっ放しの風合いを表現しているため、気泡や小さなくぼみがあります。
※環境によりクラックや退色などの変化があります。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24739813652421110250ホワイト26XL650(内寸□570)×650×650
48,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24739829652421120250グレー26XL650(内寸□570)×650×650
48,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24739838652421130250ブラック26XL650(内寸□570)×650×650
48,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24739847652421210147ホワイト19L550(内寸□475)×550×550
28,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24739856652421220147グレー19L550(内寸□475)×550×550
25,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24739865652421230147ブラック19L550(内寸□475)×550×550
28,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2473987465242131080ホワイト16M450(内寸□385)×450×450
17,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2473988365242132080グレー16M450(内寸□385)×450×450
17,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2473989965242133080ブラック16M450(内寸□385)×450×450
17,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2473990865242141040ホワイト13S360(内寸□305)×360×360
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2473991765242142040グレー13S360(内寸□305)×360×360
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2473992665242143040ブラック13S360(内寸□305)×360×360
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75592013652421210147ホワイト19L550(内寸□475)×550×550
28,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24739856
2020-11-20
用途: ハイビスカスを植え替える時
佐々木設計製造業

今まで使用していた鉢が小さくなったので、植え替えのため購入しました。
思ったより大きかったのですが、ハイビスカスは伸び伸び育って沢山花を咲かせています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする