クツワ
カラーこどもぐんて
すべり止め付
子供の標準サイズ
綿100%
校外活動や寒さから手を守ります
こどもが使いやすい小さめのサイズ
機能
防寒性・伸縮性
対象
子ども用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24743627
KR020LB
子ども用
17(片手)
5.5
13
17
綿100%
ライトブルー
14(片手)
1
¥250
¥
229
¥252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24743636
KR020PK
子ども用
17(片手)
5.5
13
17
綿100%
ピンク
14(片手)
1
¥250
¥
229
¥252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください